Riferimenti
Chiaravalli:91100951
Rubix:160000000463397
Produttore:91100951
EAN:8054652113603

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz 95/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 91100951-PULEGGE A GOLA SPZ 95/1 B.1210
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Profilo | spz 95/1 |
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper lock® (spz) |
| Larghezza corona | 9 mm |
| Diametro esterno | 99,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione