05SPA140/856583/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 140/5 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPA140
Rubix:999200100126043
Produttore:856583
EAN:3660338118685


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPA140/856583/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 140/5 B.2517
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 80 mm |
| Diametro esterno | 145,5 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione