Riferimenti
Chiaravalli:91301181
Rubix:160000000463735
Produttore:91301181
EAN:8054652118240

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 118/1 b.1610 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91301181-PULEGGE A GOLA SPB 118/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Profilo | spb 118/1 b.1610 |
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper lock® (profilo spb) |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione