03SPB900/856414/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 900/3 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPB900
Rubix:999200100125885
Produttore:856414
EAN:3660338117015


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 900 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPB900/856414/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 900/3 B.3535
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 900 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 63 mm |
| Diametro esterno | 907 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 347,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 423,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione