04SPC265/856532/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 265/4 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPC265
Rubix:999200100125996
Produttore:856532
EAN:3660338118180


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 265 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPC265/856532/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 265/4 B.3535
Le pulegge 4 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 265 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 111 mm |
| Diametro esterno | 274,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 273,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione