856449-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 118/3 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPZ118
Rubix:999200100125919
Produttore:856449
EAN:3660338117367


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856449-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 118/3 B.2012
Le pulegge 3 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPZ - Tipo boccola taper (2012) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 40 mm |
| Diametro esterno | 122 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione