Riferimenti
Chiaravalli:91301402
Rubix:160000000463749
Produttore:91301402
EAN:8054652118387

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 140/2 b.2012 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 44 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91301402-PULEGGE A GOLA SPB 140/2 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2700 g |
|---|---|
| Profilo | spb 140/2 b.2012 |
| Diametro di orientamento | 44 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 (cast-iron g20) |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali (con bussola conica taper-lock®) |
| Larghezza corona | 32 mm |
| Diametro esterno | 147 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione