856362-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/3 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPA112
Rubix:999200100125836
Produttore:856362
EAN:3660338116490


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856362-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/3 B.2012
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore