856252-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 160/1 B.1610
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPZ160
Rubix:999200100125735
Produttore:856252
EAN:3660338115417


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856252-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 160/1 B.1610
Le pulegge 1 gola
Pulegge a V (V-Pulley) - SPZ - Tipo boccola taper (1610) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 1 |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 164 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione