Riferimenti
Chiaravalli:91302808
Rubix:160000000463833
Produttore:91302808
EAN:8054652119209

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Numero di solchi | 8 |
Dettagli del prodotto : 91302808-PULEGGE A GOLA SPB 280/8 B.3535
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26600 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Numero di solchi | 8 |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali per bussola taper-lock® |
| Larghezza corona | 89 mm |
| Diametro esterno | 287 mm |
| Diametro di alesaggio | 90 mm |
| Larghezza | 158 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione