1727814-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPA 132/2 TB 2012
KS SPA Optibelt
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB SPA 132/2
Rubix:999211022058380
Produttore:1727814
EAN:4014486245387




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 1727814-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPA 132/2 TB 2012
Puleggia con scanalatura a V per bussole coniche - scanalature secondo DIN 2211
Pulegge con gola a V per boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1800 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | puleggia piena |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione