Riferimenti
Chiaravalli:91101003
Rubix:160000000463405
Produttore:91101003
EAN:8054652113672

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz 100/3 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Dettagli del prodotto : 91101003-PULEGGE A GOLA SPZ 100/3 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Profilo | spz 100/3 |
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 1610 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione