08SPB1000/856777/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 1000/8 B.5050
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPB1000
Rubix:999200100126223
Produttore:856777
EAN:3660338120602


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPB1000/856777/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 1000/8 B.5050
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 8 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 158 mm |
| Diametro esterno | 1007 mm |
| Larghezza | 127 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 827,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1009,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione