06SPC1000/856727/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/6 B.5050
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPC1000
Rubix:999200100126179
Produttore:856727
EAN:3660338120114


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Numero di solchi | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPC1000/856727/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/6 B.5050
Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Numero di solchi | 6 |
| Boccola Taper | 5050 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 162 mm |
| Diametro esterno | 1009,6 mm |
| Larghezza | 127 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 953,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1163,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione