Riferimenti
Chiaravalli:91301405
Rubix:160000000463752
Produttore:91301405
EAN:8054652118417

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Dettagli del prodotto : 91301405-PULEGGE A GOLA SPB 140/5 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4400 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali (spb) con boccola taper-lock 2517 |
| Larghezza corona | 28 mm |
| Diametro esterno | 147 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione