Riferimenti
Chiaravalli:91402364
Rubix:180000000062989
Produttore:91402364
EAN:8054652123114

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Dettagli del prodotto : 91402364-PULEGGE A GOLA SPC 236/4 B.3535
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18200 g |
|---|---|
| Profilo | spc |
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 89 mm |
| Diametro esterno | 245,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 90 mm |
| Larghezza | 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione