01SPB200/856226/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 200/1 B.2012
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPB200
Rubix:999200100125711
Produttore:856226
EAN:3660338115158


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01SPB200/856226/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 200/1 B.2012
Le pulegge 1 gola
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (2012) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 7 |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 207 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore