02SPZ280/856347/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 280/2 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPZ280
Rubix:999200100125823
Produttore:856347
EAN:3660338116353


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPZ280/856347/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 280/2 B.2012
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 28 mm |
| Diametro esterno | 284 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione