1599324-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPA 170/1 TB 1610
KS SPA Optibelt
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB SPA 170/1
Rubix:999180500099716
Produttore:optibelt KS
EAN:4014486245578




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 170 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 1599324-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPA 170/1 TB 1610
Puleggia con scanalatura a V per bussole coniche - scanalature secondo DIN 2211
Pulegge a gola V per boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 170 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipologia | puleggia rettificata (con o senza finitura a specchio) |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione