04SPB1000/856497/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 1000/4 B.4040
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPB1000
Rubix:999200100125963
Produttore:856497
EAN:3660338117831


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPB1000/856497/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 1000/4 B.4040
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 82 mm |
| Diametro esterno | 1007 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 485,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 592,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione