856412-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 710/3 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPB710
Rubix:999200100125883
Produttore:856412
EAN:3660338116995


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856412-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 710/3 B.3535
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 63 mm |
| Diametro esterno | 717 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 239,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 291,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione