10SPB280/856841/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 280/10 B.3535

Le pulegge 10 gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:10SPB280
Rubix:999200100126269
Produttore:856841
EAN:3660338121234
10SPB280/856841/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 280/10 B.3535

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Diametro di orientamento280 mm
Numero di solchi10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10SPB280/856841/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 280/10 B.3535


Le pulegge 10 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Diametro di orientamento280 mm
Numero di solchi10
Boccola Taper3535
Materialeghisa gg25
Tipologia3
Larghezza corona196 mm
Diametro esterno287 mm
Larghezza89 mm
367,95 IVA esclusa
/ Unità
448,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione