04SPB280/856512/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 280/4 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPB280
Rubix:999200100125978
Produttore:856512
EAN:3660338117985


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPB280/856512/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 280/4 B.3020
Le pulegge 4 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (3020) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 82 mm |
| Diametro esterno | 287 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore