Riferimenti
Chiaravalli:91202361
Rubix:160000000463665
Produttore:91202361
EAN:8054652115584

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91202361-PULEGGE A GOLA SPA 236/1 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3200 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 (cast-iron g20) |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola conica taper-lock (v-belt) |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 241,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore