06SPC425/856742/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 425/6 B.4040
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPC425
Rubix:999200100126192
Produttore:856742
EAN:3660338120268


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 425 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPC425/856742/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 425/6 B.4040
Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 425 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 162 mm |
| Diametro esterno | 434,6 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 537,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 655,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione