856576-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 100/5 B.1615
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPA100
Rubix:999200100126037
Produttore:856576
EAN:3660338118616


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856576-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 100/5 B.1615
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1615) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 80 mm |
| Diametro esterno | 105,5 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione