Riferimenti
Chiaravalli:91101121
Rubix:160000000463415
Produttore:91101121
EAN:8054652113757

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91101121-PULEGGE A GOLA SPZ 112/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 (cast-iron g20) |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali (taper-lock) |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 116 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione