02SPA560/856293/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 560/2 B.3020

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:02SPA560
Rubix:999200100125770
Produttore:856293
EAN:3660338115813
02SPA560/856293/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 560/2 B.3020
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Diametro di orientamento560 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 02SPA560/856293/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 560/2 B.3020


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento560 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona51 mm
Diametro esterno565,5 mm
Larghezza35 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
164,03 IVA esclusa
/ Unità
200,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione