Riferimenti
Chiaravalli:91100753
Rubix:160000000463381
Produttore:91100753
EAN:8054652113450

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 75 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
Dettagli del prodotto : 91100753-PULEGGE A GOLA SPZ 75/3 B.1210
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 75 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | pulegge a gola per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 40 mm |
| Diametro esterno | 79 mm |
| Diametro di alesaggio | 12 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione