Riferimenti
Chiaravalli:91101124
Rubix:160000000463418
Produttore:91101124
EAN:8054652113788

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91101124-PULEGGE A GOLA SPZ 112/4 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | puleggia a gola per bussola taper-lock® (spz) |
| Larghezza corona | 32 mm |
| Diametro esterno | 116 mm |
| Diametro di alesaggio | 52 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione