Riferimenti
Chiaravalli:91101321
Rubix:160000001428099
Produttore:91101321
EAN:8054652113900

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz 132/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91101321-PULEGGE A GOLA SPZ 132/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1500 g |
|---|---|
| Profilo | spz 132/1 |
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | taper lock® (bussola conica) |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 136 mm |
| Diametro di alesaggio | 9 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione