03SPC1000/856415/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/3 B.5050

Pulegge Trapezoidali a 3 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:03SPC1000
Rubix:999180200034979
Produttore:856415
EAN:3660338117022
03SPC1000/856415/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/3 B.5050

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Diametro di orientamento1000 mm
Numero di solchi3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 03SPC1000/856415/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/3 B.5050


Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Diametro di orientamento1000 mm
Numero di solchi3
Boccola Taper5050
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona85 mm
Diametro esterno1009,6 mm
Larghezza127 mm
605,08 IVA esclusa
/ Unità
738,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione