05SPB180/856607/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 180/5 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPB180
Rubix:999200100126066
Produttore:856607
EAN:3660338118920


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPB180/856607/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 180/5 B.3020
Le pulegge 5 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (3020) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 101 mm |
| Diametro esterno | 187 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore