01SPA100/856193/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 100/1 B.1610
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPA100
Rubix:999200100125685
Produttore:856193
EAN:3660338114823


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01SPA100/856193/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 100/1 B.1610
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 1 |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 105,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore