01SPA080/856189/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 80/1 B.1210

Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:01SPA080
Rubix:999200100125682
Produttore:856189
EAN:3660338114786
01SPA080/856189/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 80/1 B.1210
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Diametro di orientamento80 mm
Numero di solchi1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01SPA080/856189/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 80/1 B.1210


Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento80 mm
Numero di solchi1
Boccola Taper1210
Materialeghisa gg25
Tipologia1
Larghezza corona20 mm
Diametro esterno85,5 mm
Larghezza25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,29 IVA esclusa
/ Unità
6,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore