06SPA315/856693/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 315/6 B.3535
SPA Sezione Sei Scanalature V-Pulleys
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPA315
Rubix:999200100126148
Produttore:856693
EAN:3660338119774


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPA315/856693/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 315/6 B.3535
I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPA - Bussola conica (3535) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 95 mm |
| Diametro esterno | 320,5 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione