02SPZ355/856349/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 355/2 B.2012

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:02SPZ355
Rubix:999180200034914
Produttore:856349
EAN:3660338116377
02SPZ355/856349/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 355/2 B.2012

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Diametro di orientamento355 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02SPZ355/856349/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 355/2 B.2012


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Diametro di orientamento355 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona28 mm
Diametro esterno359 mm
Larghezza32 mm
39,30 IVA esclusa
/ Unità
47,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione