08SPC375/856814/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 375/8 B.4545
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPC375
Rubix:999200100126257
Produttore:856814
EAN:3660338120978


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 375 mm |
| Numero di solchi | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPC375/856814/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 375/8 B.4545
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 375 mm |
| Numero di solchi | 8 |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 213 mm |
| Diametro esterno | 384,6 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 571,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 697,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione