01SPB250/856230/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 250/1 B.2012
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPB250
Rubix:999200100125715
Produttore:856230
EAN:3660338115196


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01SPB250/856230/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 250/1 B.2012
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 7 |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 257 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione