Riferimenti
Chiaravalli:91101401
Rubix:160000000463439
Produttore:91101401
EAN:8054652113955

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 91101401-PULEGGE A GOLA SPZ 140/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1500 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali (profilo spz) per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 144 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione