02SPA071/856267/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 71/2 B.1108
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPA071
Rubix:999200100125749
Produttore:856267
EAN:3660338115554


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 71 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPA071/856267/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 71/2 B.1108
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 71 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 76,5 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore