856343-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 190/2 B.2012

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:02SPZ190
Rubix:999200100125819
Produttore:856343
EAN:3660338116315
856343-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 190/2 B.2012
brand logo
Riepilogo info tecniche
Profilospz
Diametro di orientamento190 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 856343-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 190/2 B.2012


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Diametro di orientamento190 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Tipologia7
Larghezza corona28 mm
Diametro esterno194 mm
Larghezza32 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,65 IVA esclusa
/ Unità
27,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione