856722-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 560/6 B.4040
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPB560
Rubix:999200100126174
Produttore:856722
EAN:3660338120060


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 560 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856722-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 560/6 B.4040
Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 560 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 120 mm |
| Diametro esterno | 567 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 282,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 344,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione