02SPA067/856266/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 67/2 B.1108

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:02SPA067
Rubix:999200100125748
Produttore:856266
EAN:3660338115547
02SPA067/856266/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 67/2 B.1108
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Diametro di orientamento67 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 02SPA067/856266/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 67/2 B.1108


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento67 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper1108
Materialeghisa gg25
Tipologia8
Larghezza corona35 mm
Diametro esterno72,5 mm
Larghezza22 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,67 IVA esclusa
/ Unità
9,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione