01SPA112/856195/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/1 B.1610
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPA112
Rubix:999180200034761
Produttore:856195
EAN:3660338114847


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01SPA112/856195/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/1 B.1610
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 1 |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore