Riferimenti
Chiaravalli:91201801
Rubix:160000000463637
Produttore:91201801
EAN:8054652115324

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 180/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91201801-PULEGGE A GOLA SPA 180/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1900 g |
|---|---|
| Profilo | spa 180/1 |
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali (bussola taper-lock) |
| Larghezza corona | 5 mm |
| Diametro esterno | 185,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione