03SPC236/856420/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 236/3 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPC236
Rubix:999200100125890
Produttore:856420
EAN:3660338117077


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPC236/856420/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 236/3 B.3020
Le pulegge 3 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3020) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 85 mm |
| Diametro esterno | 245,6 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione