856500-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 132/4 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPB132
Rubix:999200100125966
Produttore:856500
EAN:3660338117862


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856500-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 132/4 B.2012
Le pulegge 4 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (2012) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 82 mm |
| Diametro esterno | 139 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione