1784923-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPB 355/4 TB 3535
KS SPB Optibelt
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB SPB 355/4
Rubix:999180500099968
Produttore:1784923
EAN:4014486247695




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Dettagli del prodotto : 1784923-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPB 355/4 TB 3535
Puleggia con scanalatura a V per bussole coniche - scanalature secondo DIN 2211
Pulegge a gola a V per boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18600 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | puleggia a braccio |
| Larghezza corona | 82 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione