Riferimenti
Chiaravalli:91301252
Rubix:160000000463739
Produttore:91301252
EAN:8054652118288

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91301252-PULEGGE A GOLA SPB 125/2 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1900 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 12 mm |
| Diametro esterno | 132 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore